Eriks
WIHA

WIHA Tournevis à réservoir de lames PocketMax VDE 4 pièces

  • ERIKS:14598290
  • Fabricant:4010995452964
Image 1
Porte-embout à réservoir VDE PocketMax® electric

Modèle : ouverture et fermeture faciles grâce à la fonction de fermeture magnétique. Les slimBits de 75 mm de long sont rangés en toute sécurité dans le manche. Avec diamètre de lame réduit , l'isolation protectrice slimTECHNOLOGY intégrée permet d'atteindre sans peine les éléments de vissage et de suspension situés en profondeur. Isolé jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC 60900:2012.


Composition du jeu :
1 porte-embout PocketMax® electric
1 lame interchangeable slimBit plate 3,5
2 lames interchangeables slimBit cruciformes PH 1; 2
1 lame interchangeable slimBit PlusMinus PZ/S 2
Ajouter à la liste

53,68 €/ Unitéhors TVA

64,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA