Eriks
WIHA

WIHA Tournevis a poignee en T et prise de force laterale six pans femelle 6x mm

  • ERIKS:12055635
  • Fabricant:4010995261696
Image 1
Clé mâle à six pans avec poignée en T et prise de force latérale

Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et chromé mat. La clé dispose d'une lame traversante latérale pour la transmission de couples importants. Avec poignée en T ergonomique bi-matière à zones souples et trou de suspension.
Référence 5851 à tête sphérique.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
6 mm
Longueur
150 mm