Eriks
WIHA

WIHA Tournevis à douilles VDE 7x125mm

  • ERIKS:13709645
  • Fabricant:4010995008581
Image 1
Tournevis à douille six pans VDE

Modèle : lame ronde, isolée. Manche et lame isolés jusqu’à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis.



Avec manche ergonomique SoftFinish® multicomposant avec plats anti-roulement.

Ajouter à la liste

18,44 €/ Unitéhors TVA

22,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Ouverture de clé
7 mm