Eriks
WIHA

WIHA Tourn. cle dynam. poigne TorqueVario-Stplus Wiha

  • ERIKS:14598228
  • Fabricant:4010995292331
Image 1
Poignée en T pour tournevis dynamométrique TorqueVario®-STplus

Modèle : avec manche multicomposant ergonomique. Couple de rotation réglable en continu avec l'outil de réglage Torque-Setter. Les valeurs réglées sont fixées automatiquement. L'atteinte du couple est indiquée par un signal tactile et sonore . Testée selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison avec certificat d’essai et outil de réglage Torque-Setter dans une boîte en plastique.

Ajouter à la liste

231,56 €/ Unitéhors TVA

280,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA