Modèle : avec manche multicomposant ergonomique. Couple de rotation réglable en continu avec l'outil de réglage Torque-Setter, lisible sur échelle. Les valeurs réglées sont fixées automatiquement. L'atteinte du couple est indiquée par un signal tactile et sonore . Testé selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison avec certificat d’essai et outil de réglage Torque-Setter dans une boîte en métal.
293,71 €/ Unitéhors TVA
355,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150