Modèle : en acier au chrome-vanadium, bruni, avec poignée multicomposant. Couple de rotation réglable en continu avec l'outil de réglage Torque-Setter. Les valeurs réglées sont fixées automatiquement. L'obtention du couple est indiquée par un signal sonore et de façon palpable. Le tournevis dynamométrique couvre un large champ d'application grâce à sa plage de couple variable de 0,8 à 5,0 Nm. Testé selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison avec certificat d'essai, dans boîte en plastique.
Remarque : pour utilisation avec lames interchangeables Torque® avec queue 6 pans (4 mm).
177,40 €/ Unitéhors TVA
214,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150