Eriks
WIHA

WIHA Rallonge VDE p.tournevis dynamométrique

  • ERIKS:14598276
  • Fabricant:4010995432928
Image 1
Rallonge VDE slimVario® electric

Modèle : en acier au chrome-vanadium-molybdène, bruni. La rallonge isolée permet un bon accès aux éléments de vissage et de suspension situés en profondeur. Avec logement hexagonal 6 mm et queue hexagonale 6 mm. Isolé jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC suivant la norme IEC 60900.

Remarque : non adapté aux embouts de vissage conventionnels selon la norme DIN 3126 C 6,3 et E 6,3. Compatible uniquement avec les manches isolés slimVario® et le tournevis électrique speedE®.

Ajouter à la liste

20,14 €/ Unitéhors TVA

24,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA