Eriks
WIHA

WIHA Porte-embouts VDE 6pcs. plat/PH

  • ERIKS:13015954
  • Fabricant:4010995386108
Image 1
Embout à réservoir VDE LiftUp electric, 6 pièces

Modèle : en acier au chrome-vanadium, bruni. Avec queue six pans, 6 mm. Avec diamètre de lame réduit , l'isolation protectrice intégrée permet d'atteindre sans peine les éléments de vissage et de suspension situés en profondeur. Isolé jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC 60900:2012. Livraison dans une trousse pliable.


Composition du jeu :
4 lames interchangeables slimBit plates 2,5*; 3*; 4; 5,5 mm
2 lames interchangeables slimBit cruciformes PH 1; 2

* Sans slimTECHNOLOGY.
Ajouter à la liste

80,90 €/ Unitéhors TVA

97,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA