Eriks
WIHA

WIHA Porte-embouts LiftUp 25 13pcs. 26 One

  • ERIKS:14598292
  • Fabricant:4010995438951
Image 1
Réservoir à embouts LiftUp 26one

Modèle : porte-embout hexagonal en acier inoxydable avec aimant, pour embouts 1/4". Manche en plastique avec gaine souple et plats empêchant le tournevis de rouler.


Composition du jeu :
2 embouts de vissage doubles six pans creux 3 x 4; 5 x 6 mm
2 double-embouts plats 4 x 6; 5,5 x 6,5 mm
4 embouts de vissage doubles cruciformes PH 1 x PH 2; PH 0 x PH 3; PZ 0 x PZ 3; PZ 1 x PZ 2
4 embouts de vissage doubles TORX® femelle T 6 x T 8; T 10 x T 15; T 20 x T 25; T 27 x T 30
1 embout de vissage double carré taille 1/2
Ajouter à la liste

65,70 €/ Unitéhors TVA

79,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA