Modèle : avec poignée ergonomique. L'atteinte du couple est indiquée par un signal sonore . Le couple d'ouverture est situé env. 30 % au-dessus du couple de serrage. Contrôlé selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison comprenant certificat d'essai, dans boîte en plastique.
Application : pour un vissage contrôlé en cas de couple prédéterminé.
92,30 €/ Unitéhors TVA
111,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150