Eriks
WIHA

WIHA Poignee drapeau dynamometrique TorqueFix-Key 1,2Nm

  • ERIKS:12727294
  • Fabricant:4010995388003
Image 1
Poignée de tournevis dynamométrique TorqueFix®-Key

Modèle : avec poignée ergonomique. L'atteinte du couple est indiquée par un signal sonore . Le couple d'ouverture est situé env. 30 % au-dessus du couple de serrage. Contrôlé selon la norme DIN EN ISO 6789. Livraison comprenant certificat d'essai, dans boîte en plastique.

Application : pour un vissage contrôlé en cas de couple prédéterminé.

Ajouter à la liste

92,30 €/ Unitéhors TVA

111,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Couple de serrage
de 1.2 jusqu'à 1.2 Nm
Longueur totale
68 mm