Eriks
WIHA

WIHA Lame interchangeable slimBit VDE six pans 1,5x75mm

  • ERIKS:14598263
  • Fabricant:4010995372224
Image 1
Lame interchangeable slimBit pour vis à six pans creux

Modèle : en acier au chrome-vanadium, bruni. Avec queue six pans, 6 mm. Avec diamètre de lame réduit , l'isolation protectrice intégrée permet d'atteindre sans peine les éléments de vissage et de suspension situés en profondeur. Isolé jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC 60900:2012.


Sans slimTECHNOLOGY.
Ajouter à la liste

8,79 €/ Unitéhors TVA

10,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA