Eriks
WIHA

WIHA Kit de tournevis et embouts, 2831 Série, Ensemble de 19

  • ERIKS:13335211
  • Fabricant:4010995412319
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1x Tournevis avec porte-embout SoftFinish electric slimVario Stubby, 1x Tournevis SoftFinish slimVario electric pour slimBits, 1x embout slimBit electric fendu 2,5 mm, 1x embout slimBit electric fendu 3,5 mm, 1x embout slimBit electric fendu 5,5 mm, 1x embout slimBit electric Phillips PH1, 1x embout slimBit electric Phillips PH2, 1x embout slimBit electric Pozidriv PZ1, 1x embout slimBit electric Pozidriv PZ2, 1x embout slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ1, 1x embout slimBit electric PlusMinus/Pozidriv SL/PZ2, 1x embout slimBit electric TORX T9, 1x embout slimBit electric TORX T10, 1x embout slimBit electric TORX T15, 1x embout slimBit electric TORX T20, 1x embout slimBit electric Hexagonal 3,0 mm, 1x embout slimBit electric Hexagonal 4,0 mm, 1x embout slimBit electric Hexagonal 5,0 mm, 1x pochette pliante
Ajouter à la liste

130,90 €/ Unitéhors TVA

158,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Série
2831
Type
Screwdriver and Bit Set
Nombre total d'outils
19
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de tournevis cruciformes PH
2
Nombre de tournevis cruciformes PZ
4
Nombre de tourne-vis à fente
3
Nombre de tournevis Tor
4
Emballage
Sac pliable
Poids
0.43 kg
Longueur
246 mm
Largeur
224 mm
Profondeur
45 mm