Eriks
WIHA

WIHA Jeu lames interch. VDE slimBit electric T8-25 6 pièces,

  • ERIKS:14598279
  • Fabricant:4010995431532
Image 1
Jeu de lames interchangeables VDE slimBit, 6 pièces, TORX® femelle

Modèle : en acier au chrome-vanadium, bruni. Avec queue six pans, 6 mm. Avec diamètre de lame réduit , l'isolation protectrice intégrée permet d'atteindre sans peine les éléments de vissage et de suspension situés en profondeur. Isolées jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC 60900:2012.


Composition du jeu :
6 lames interchangeables pour TORX® femelles T 8; 9; 10; 15; 20; 25
Ajouter à la liste

48,99 €/ Unitéhors TVA

59,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA