Eriks
WIHA

WIHA Jeu lames interch. VDE slimBit electric PH, PZ, plat 6 pièces,

  • ERIKS:14598277
  • Fabricant:4010995431600
Image 1
Jeu de lames interchangeables VDE slimBit, 6 pièces, plates/PH/PZ

Modèle : en acier au chrome-vanadium, bruni. Avec queue six pans, 6 mm. Avec diamètre de lame réduit , l'isolation protectrice intégrée permet d'atteindre sans peine les éléments de vissage et de suspension situés en profondeur. Isolées jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC 60900:2012.


Composition du jeu :
2 lames interchangeables plates 2; 2,5 mm
2 lames interchangeables cruciformes PH 0; 1
2 lames interchangeables cruciformes PZ 0; 1
Ajouter à la liste

52,52 €/ Unitéhors TVA

63,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA