Eriks
WIHA

WIHA Jeu Gripper compact SB 246-02 3/8'

  • ERIKS:23063769
  • Fabricant:4010995207830
Image 1
Modèle : en en acier de qualité supérieure allié au vanadium GEDORE 42CrMo, poli et chromé. Avec 54 broches en acier trempé.
Applications : agrippe n'importe quelle vis triangulaire, carrée et à six pans creux de
7 mm à 19 mm. Que les dimensions soient en pouces ou en mètres. Les broches en acier s'adaptent à tous les écrous et toutes les vis à empreinte mâle. Il est de plus possible de travailler avec des vis « exotiques » comme les vis à crochet ou à oeillet. Pour vis jusqu'à 8 mm de hauteur.
Ajouter à la liste

104,77 €/ Unitéhors TVA

126,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Mesure de raccord
3/8 in