Modèle : système complet d'embouts interchangeables avec slimTECHNOLOGY, ce qui permet d'atteindre sans peine les éléments de vissage et de suspension situés en profondeur. Isolés jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC suivant la norme IEC 60900. Livraison dans une pochette fonctionnelle.
Remarque : Outils isolés pour travailler sur les bornes de recharge et les wallboxes.
597,08 €/ Unitéhors TVA
722,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150