Modèle : avec lame ronde, isolée, manche avec plats anti-roulement. Manche et lame isolés jusqu’à 1 000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. En outre, le symbole de l’empreinte et la taille sont gravés sur la tête du tournevis. Livraison dans un carton.
En acier spécial fortement allié, avec manche multicomposant ergonomique SoftFinish®. Diamètre de lame réduit pour travailler sur les vis et les bornes à ressort enfoncées profondément. Taille T 8 et T 9 sans version slim.
74,17 €/ Unitéhors TVA
89,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150