Eriks
WIHA

WIHA Jeu de tournevis VDE 4pcs. SoftFinish

  • ERIKS:14598288
  • Fabricant:4010995434496
Image 1
Porte-embout VDE SoftFinish® slimVario® electric

Modèle : en acier au chrome-vanadium, bruni. Avec queue six pans, 6 mm. Avec diamètre de lame réduit , l'isolation protectrice slimTECHNOLOGY intégrée permet d'atteindre sans peine les éléments de vissage et de suspension situés en profondeur. Isolé jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC suivant la norme IEC 60900.


Composition du jeu :
1 porte-embout SoftFinish®
1 lame interchangeable slimBit plate 3,5 mm
2 lames interchangeables slimBit PlusMinus PZ/S 1; 2
Ajouter à la liste

51,25 €/ Unitéhors TVA

62,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA