Modèle : en acier au chrome-vanadium-molybdène, bruni. La lame ronde et l'isolation protectrice intégrée slimTECHNOLOGY permettent d'atteindre sans peine les éléments de vissage et de ressort situés en profondeur. Avec manche ergonomique SoftFinish® multicomposant avec protection anti-roulement, tête estampillée avec symbole de sortie et taille. Lame et manche isolés jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC 60900.
112,66 €/ jeuhors TVA
136,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150