Eriks
WIHA

WIHA Jeu de tournevis dynamometriques VDE 18 pieces

  • ERIKS:14047710
  • Fabricant:4010995367916
Image 1
Jeu de tournevis dynamométriques VDE TorqueVario®-S, 18 pièces

Modèle : en acier au chrome-vanadium., bruni, avec poignée multicomposant. Couple de rotation réglable en continu avec l'outil de réglage Torque-Setter. Les valeurs réglées sont fixées automatiquement. L'obtention du couple est indiquée par un signal sonore et de façon palpable. Isolé jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, selon IEC 60900. Livraison dans une trousse pliable.

Application : pour un vissage contrôlé en cas de couple prédéterminé, autorisé pour les silmBits 6 mm.

Fournitures : tournevis dynamométrique avec certificat d'essai EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M, porte-embout VDE slimTorque et outil de réglage.


Composition du jeu :
1 tournevis dynamométrique VDE TorqueVario®-S 0,8–5,0 N·m
1 porte-embouts VDE slimTorque
4 lames interchangeables slimBit plates 2,5 ; 3 ; 5,5 ; 6,5 mm
2 lames interchangeables slimBit cruciformes PH 1 ; 2
2 lames interchangeables slimBit cruciformes PZ 1 ; 2
2 lames interchangeables slimBit Plus-Minus SL/PZ 1 ; 2
5 lames interchangeables slimBit vis à empreinte TORX® femelles T 9 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25
1 outil de réglage Torque-Setter
Ajouter à la liste

286,15 €/ Unitéhors TVA

346,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA