Modèle : en acier au chrome-vanadium., bruni, avec poignée multicomposant. Couple de rotation réglable en continu avec l'outil de réglage Torque-Setter. Les valeurs réglées sont fixées automatiquement. L'obtention du couple est indiquée par un signal sonore et de façon palpable. Isolé jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, selon IEC 60900. Livraison dans une trousse pliable.
Application : pour un vissage contrôlé en cas de couple prédéterminé, autorisé pour les silmBits 6 mm.
Fournitures : tournevis dynamométrique avec certificat d'essai EN ISO 6789, BS EN 26789, ASME B107.14M, porte-embout VDE slimTorque et outil de réglage.
245,95 €/ Unitéhors TVA
297,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150