Eriks
WIHA

WIHA Jeu de tournevis, 3201 Série, Ensemble de 6, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12357437
  • Fabricant:4010995353896
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Jeu de tournevis VDE, 6 pièces

Modèle : en acier au chrome-vanadium-molybdène, bruni. La lame ronde et l'isolation protectrice intégrée slimTECHNOLOGY permettent d'atteindre sans peine les éléments de vissage et de ressort situés en profondeur. Avec manche ergonomique SoftFinish® multicomposant avec protection anti-roulement, tête estampillée avec symbole de sortie et taille. Lame et manche isolés jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC 60900.


Composition du jeu :
4 tournevis plats 3,5; 4; 5,5; 6,5 mm
2 tournevis cruciformes PH 1; 2
Ajouter à la liste

56,64 €/ Unitéhors TVA

68,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Série
3201
Type
Screwdriver set
Exécution en kit
1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 3,5 mm x 100 mm (35446), 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 4,0 mm x 100 mm (35390), 1x Schraubendreher SoftFinish® electric slimFix Schlitz 5,5 mm x 125 mm (35391), 1x Schraube
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Nombre total d'outils
6
Set pour installateur de chauffage/sanitaire
Non
Kit monteur Electricien
Non
Nombre de tournevis cruciformes PH
2
Nombre de tourne-vis à fente
4
Poids
0.633 kg
Type
Jeu de tournevis
Longueur
353 mm
Largeur
237 mm
Profondeur
44 mm