127,91 €/ Unitéhors TVA
154,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIHA |
Série | 2831 |
Type | Screwdriver set |
Exécution en kit | 1x Schraubendreher SoftFinish® slimVario® elektrisch für slimBits 6,0 mm (34577), 1x slimBit Elektro-Bit Schlitz 2,5 mm x 75 mm (34578), 1x slimBit Elektro-Bit Schlitz 3,0 mm x 75 mm (34579), 1x slimBit Elektro-Bit Schlitz 4,0 mm x 75 mm (34580), 1x slim |
Nombre total d'outils | 17 |
Set pour installateur de chauffage/sanitaire | Non |
Kit monteur Electricien | Non |
Nombre de tournevis cruciformes PH | 2 |
Nombre de tournevis cruciformes PZ | 4 |
Nombre de tourne-vis à fente | 5 |
Nombre de tournevis Tor | 4 |
Emballage | Sac pliable |
Poids | 0.411 kg |
Type | Jeu de tournevis |
Longueur | 285 mm |
Largeur | 110 mm |
Profondeur | 50 mm |