Eriks
WIHA

WIHA Jeu de porte-embouts slimVario VDE 4 pieces

  • ERIKS:14047730
  • Fabricant:4010995412302
Image 1
Porte-embout VDE Stubby electric slimVario®

Modèle : en acier au chrome-vanadium, bruni. Avec queue six pans, 6 mm. Avec diamètre de lame réduit , l'isolation protectrice slimTECHNOLOGY intégrée permet d'atteindre sans peine les éléments de vissage et de suspension situés en profondeur. Isolé jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC suivant la norme IEC 60900.


Composition du jeu :
1 porte-embout Stubby
1 lame interchangeable slimBit plate 3,5 mm
1 lame interchangeable slimBit cruciforme PH 2
1 lame interchangeable slimBit PlusMinus PZ/S 2
Ajouter à la liste

46,32 €/ Unitéhors TVA

56,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA