Modèle : jeu d’outils isolés en acier au chrome-vanadium. Le levier de commutation intégré permet de passer sans effort de la rotation à droite à la rotation à gauche. En outre, la sécurité à bille offre un maintien sûr aux douilles enfichées, qui peuvent être remplacées de manière variable en appuyant simplement sur le bouton de déclenchement. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse. Livraison dans une mallette en plastique stable.
Isolées jusqu'à 1 000 V AC selon la norme IEC 60900.
615,46 €/ Unitéhors TVA
744,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150