Eriks
WIHA

WIHA Jeu de douilles 1/4" VDE coffret de 20 pièces

  • ERIKS:14598079
  • Fabricant:4010995430252
Image 1
Jeu de douilles six pans VDE 1/4", 20 pièces

Modèle : jeu d’outils isolés en acier au chrome-vanadium. Le levier de commutation intégré permet de passer sans effort de la rotation à droite à la rotation à gauche. En outre, la sécurité à bille offre un maintien sûr aux douilles enfichées, qui peuvent être remplacées de manière variable en appuyant simplement sur le bouton de déclenchement. Les outils sont rangés et fixés dans un plateau en mousse. Livraison dans une mallette en plastique stable.
Isolés jusqu'à 1 000 V AC selon la norme IEC 60900.


Composition du jeu :
1 cliquet réversible VDE
2 rallonges VDE 75; 150 mm
12 douilles six pans VDE 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
5 douilles tournevis VDE six pans creux 3; 4; 5; 6; 8 mm
Ajouter à la liste

557,88 €/ Unitéhors TVA

675,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA