Eriks
WIHA

WIHA Jeu de cles males coudees tete spherique T9-T40x mm 8 pieces

  • ERIKS:12510477
  • Fabricant:4010995323943
Image 1
Jeu de clés mâles coudées TORX® à tête sphérique, longues

Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et traité au phosphate de manganèse. Longue avec géométrie optimisée de la tête pour le vissage jusqu'à un angle de 25°. Toutes les clés sont munies d'un marquage au laser indiquant la taille et le matériau. Livré dans monture en plastique.
Ajouter à la liste

36,37 €/ Unitéhors TVA

44,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA