Eriks
WIHA

WIHA Jeu de cles males coudees a tete spherique 1,5-10x mm 9 pieces

  • ERIKS:14047725
  • Fabricant:4010995404109
Image 1
Jeu de clés mâles coudées pour six pans, à tête sphérique

Modèle : DIN 911, ISO 2936 K. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé. Extrémités de clés chanfreinées. À partir d’une ouverture de clé de 3 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau. Livraison en étui.

Ajouter à la liste

23,79 €/ Unitéhors TVA

28,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA