Eriks
WIHA

WIHA Jeu de clés à fourche VDEcoffret de 20 pièces

  • ERIKS:14476439
  • Fabricant:4010995430221
Image 1
Jeu de clés à fourches simples VDE

Modèle : avec une inclinaison de l’ouverture de 15°. Isolée VDE jusqu’à 1000 V conformément aux normes IEC 60900, DIN EN 60900. Livraison dans une mallette en plastique.

Applications : installation sûre de bornes et de manchons, raccordements de conducteurs, vissage de barres conductrices. Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu’à 1 000 V AC.
Composition du jeu :
19 clés plates simples VDE 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22: 24; 27; 30; 32 mm
1 clé à molette VDE 250 mm
Ajouter à la liste

7,39 €/ Unitéhors TVA

8,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA