Composition du jeu :
5 tournevis VDE six pans mâle 5,5; 7; 8; 10; 13 mm
4 tournevis VDE, slimFix plats 3,5; 4,0; 5,5; 6,5 mm
1 tournevis VDE slimFix PlusMinus SL/PZ 2
2 tournevis cruciformes PH 1; 2
2 tournevis VDE slimFix cruciformes PZ 1; 2
3 VDE tournevis slimFix TORX® T 15; 20; 25
1 clé d'armoire de distribution cruciforme PH 2; carré mâle 5-8 mm; trois pans mâle 9 mm, paneton double 3–5, plat 7 mm
1 jeu de 9 clés coudées 1,5-10 mm
1 tournevis avec réservoir d’embouts PocketMax® electric
1 pince coupante diagonale VDE, 160 mm
1 pince universelle VDE 180 mm
1 pince à becs demi-ronds, droite, 200 mm
1 outil à dénuder automatique, 200 mm, 0,03-16 mm²
1 dénudeur Multitool, 125 mm, Ø 8,0-13 mm
1 outil à sertir automatique sertissage carré, 193 mm, 0,08-16 mm²
1 jeu de cosses, 0,5-2,5 mm², 400 pcs
1 jeu de cosses, 4-16 mm², 100 pcs
1 mètre pliant d’électricien, 2 m
1 niveau à bulle d’électricien, 40 cm
1 676,85 €/ Unitéhors TVA
2 028,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150