Eriks
WIHA

WIHA Jeu d'outils VDE 31pcs slimVario

  • ERIKS:14408342
  • Fabricant:4010995434656
Image 1
Jeu de lames interchangeables VDE slimVario® electric, 31 pièces

Modèle : en acier au chrome-vanadium, bruni. Avec queue six pans, 6 mm. Avec diamètre de lame réduit , l'isolation protectrice slimTECHNOLOGY intégrée permet d'atteindre sans peine les éléments de vissage et de suspension situés en profondeur. Isolées jusqu'à 1 000 V AC et 1 500 V DC selon la norme IEC 60900:2012. Livraison dans une trousse pliable.


Composition du jeu :
1 manche
1 manche PicoFinish®
1 porte-embout Stubby
8 douilles 1/4" 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13 mm
4 lames interchangeables slimBit plates 2; 3,5; 5,5; 6,5 mm
3 lames interchangeables slimBit cruciformes PH 0; 1; 2
2 lames interchangeables slimBit cruciformes PZ 1; 2
2 lames interchangeables slimBit PlusMinus PZ/S 1; 2
3 lames interchangeables slimBit six pans creux 3; 4; 5 mm
4 lames interchangeables slimBit TORX® femelles T 10; 15; 20; 25
1 rallonge
1 adaptateur pour douilles 1/4
Ajouter à la liste

414,16 €/ Unitéhors TVA

501,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA