Modèle : extracteurs en acier au chrome-vanadium-molybdène, foret hélicoïdal HSS, bruni. Livraison avec les forets hélicoïdaux correspondants.
Applications : pour extraire les vis détériorées ou cassées, notamment les vis à six pans creux usées. Extraction directe des vis à six pans creux (1a) usées avec l'extracteur de vis approprié (1b/2c). Lorsque la tête de vis (2a) est cassée, on perce d'abord un avant-trou (2b) avec le foret hélicoïdal, puis on extrait la vis avec l'extracteur de goujons approprié (1b). Pour cela, une clé polygonale est placée jusqu'en bas sur l'extracteur de vis et la vis est tournée sans être inclinée (1c/2d).
99,03 €/ Unitéhors TVA
119,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150