Eriks
WIHA

WIHA Extracteur de vis cassées 405 SW 6,0mm

  • ERIKS:13364148
  • Fabricant:4010995038526
Image 1
Modèle : extracteur en acier au chrome-vanadium-molybdène, foret hélicoïdal en acier rapide, bruni.
Livraison avec forets hélicoïdaux.
Applications : pour extraire les vis détériorées ou cassées, notamment les vis à six pans creux usées.
Extraction directe des vis à six pans creux usées avec l'extracteur de goujons appropriés.
Lorsque la tête de vis est cassée, on perce d'abord un avant-trou avec le foret hélicoïdal, puis en extrait la vis avec l'extracteur de goujons approprié.
Composition du jeu :
extracteur (six pans) 2,0 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 10,0 mm
foret hélicoïdal : Ø 2,3 - 2,8 - 3,4 - 4,5 - 5,7 - 6,8 - 9,0 - 11,0 mm
Ajouter à la liste

10,17 €/ Unitéhors TVA

12,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA