Eriks
WIHA

WIHA Douille Maxi-Gripper 1/2" 13-32x mm

  • ERIKS:12521431
  • Fabricant:4010995081386
Image 1
Douille 1/2" Gripper

Modèle : en acier de qualité supérieure allié, poli et chromé. Avec 54 tiges en acier trempé mobiles.

Application : agrippe n'importe quelle vis triangulaire, carrée et à six pans creux de 13 mm à 32 mm. Que les dimensions soient en pouces ou en mètres. Les tiges en acier s'adaptent à tous les écrous et toutes les vis à empreinte mâle. Il est de plus possible de travailler avec des vis « exotiques » comme les vis à crochet ou à œillet. Pour vis jusqu'à 16 mm de hauteur. Pour des couples de rotation allant jusqu'à 80 N · m.

Ajouter à la liste

119,71 €/ Unitéhors TVA

144,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Mesure de raccord
1/2 in