Eriks
WIHA

WIHA Douille Gripper 3/8" 7-19x mm

  • ERIKS:23063746
  • Fabricant:4010995094003
Image 1
Douille 3/8" Gripper

Modèle : en acier de qualité supérieure allié au vanadium, poli et chromé. Avec 54 tiges en acier trempé.

Application : agrippe n'importe quelle vis triangulaire, carrée et à six pans dans une plage de
7 mm à 19 mm. Que ce soit des dimensions en pouces ou en mètres. Les tiges en acier s'adaptent à tous les écrous et toutes les vis à empreinte mâle. Il est de plus possible de travailler avec des vis « exotiques » comme les vis à crochet ou à œillet. Pour vis jusqu'à 8 mm de hauteur.

Ajouter à la liste

68,15 €/ Unitéhors TVA

82,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Mesure de raccord
3/8 in