Eriks
WIHA

WIHA Cliquet réversible à levier 3/8" VDE 200mm

  • ERIKS:14598105
  • Fabricant:4010995430528
Image 1
Cliquet réversible VDE 3/8''

7207NRW
Modèle : cliquet réversible isolé avec tête ovale compacte et blocage par bille. Le levier de commutation intégré permet de passer sans effort de la rotation à droite à la rotation à gauche. En outre, la sécurité à bille offre un maintien sûr aux douilles enfichées, qui peuvent être remplacées de manière variable en appuyant simplement sur le bouton de déclenchement.
Isolées jusqu'à 1 000 V AC selon la norme IEC 60900.

Ajouter à la liste

149,92 €/ Unitéhors TVA

181,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA