7207NRW
Modèle : cliquet réversible isolé avec tête ovale compacte et blocage par bille. Le levier de commutation intégré permet de passer sans effort de la rotation à droite à la rotation à gauche. En outre, la sécurité à bille offre un maintien sûr aux douilles enfichées, qui peuvent être remplacées de manière variable en appuyant simplement sur le bouton de déclenchement.
Isolées jusqu'à 1 000 V AC selon la norme IEC 60900.
190,69 €/ Unitéhors TVA
230,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150