Eriks
WIHA

WIHA Clés mâles avec à manche-T 334 3,0x350

  • ERIKS:23078430
  • Fabricant:4010995009113
Image 1
Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et chromé mat. La clé est munie d'une lame traversante latérale pour la transmission de couples importants. Avec manche ergonomique multicomposants à zones souples et trou d'accrochage.
Ajouter à la liste

14,58 €/ Unitéhors TVA

17,64 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Série
334
Type
L-key with T-handle
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
3 mm
Longueur
382 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clé mâle à poignée en T
Poids
98 g