Eriks
WIHA

WIHA Clés mâles avec à manche-T 334 10,0x100

  • ERIKS:12966798
  • Fabricant:4010995009335
Image 1
Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et chromé mat. La clé est munie d'une lame traversante latérale pour la transmission de couples importants. Avec manche ergonomique multicomposants à zones souples et trou d'accrochage.
Ajouter à la liste

13,91 €/ Unitéhors TVA

16,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Modèle
Métrique
Ouverture de clé
10 mm
Longueur
100 mm