Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et chromé mat. La tête sphérique est munie d'un MagicRing® pour tenir les vis. Extrémités de clé chanfreinées.
Applications : spécialement conçues pour l'introduction ou l'extraction de vis dans les endroits difficilement accessibles.
7,02 €/ Unitéhors TVA
8,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIHA |
Série | 369R |
Type | L-keys |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 8 mm |
Longueur | 206 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clés mâles |
Poids | 99 g |
Longueur du ôté court | 44 |