Eriks
WIHA

WIHA Clés mâles, 369R Série, 10 mm WD, 50 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23065385
  • Fabricant:4010995205539
Image 1
Clé mâle coudée pour six pans, à tête sphérique et MagicRing®, longue

Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et chromé mat. La tête sphérique est munie d'un MagicRing® pour tenir les vis. Extrémités de clé chanfreinées.

Applications : spécialement conçues pour l'introduction ou l'extraction de vis dans les endroits difficilement accessibles.

Ajouter à la liste

9,12 €/ Unitéhors TVA

11,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Série
369R
Type
L-keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
10 mm
Longueur
231 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clés mâles
Poids
173 g
Longueur du ôté court
50