Modèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et chromé brillant. À tête sphérique et branche courte chanfreinée. À partir d’une ouverture de clé de 4 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau.
Remarque : grâce à la géométrie spéciale de la tête sphérique, la clé convient au vissage jusqu’à un angle de 30°.
1,47 €/ Unitéhors TVA
1,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIHA |
Série | 369 |
Type | L-keys |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Oui |
Ouverture de clé | 3 mm |
Longueur | 128 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clés mâles |
Poids | 8 g |
Longueur du ôté court | 23 |