Eriks
WIHA

WIHA Clés mâles, 369 Série, 2.5 mm WD, 20 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:23065379
  • Fabricant:4010995013950
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clé mâle coudée pour six pans, à tête sphérique, longue

Modèle : DIN 911 L, ISO 2936 L. En acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et chromé brillant. À tête sphérique et branche courte chanfreinée. À partir d’une ouverture de clé de 4 mm, marquage comprenant ouverture de clé, ISO et matériau.

Remarque : grâce à la géométrie spéciale de la tête sphérique, la clé convient au vissage jusqu’à un angle de 30°.

Ajouter à la liste

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Série
369
Type
L-keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Ouverture de clé
2.5 mm
Longueur
113 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clés mâles
Poids
5 g
Longueur du ôté court
20