Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, argent titane, mat. Le traitement de surface assure une protection anti-corrosion idéale sur toute la clé, pas de graissage, ni de cirage nécessaire. Modèle long.
4,15 €/ Unitéhors TVA
5,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIHA |
Série | 366TS |
Type | L-keys |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 11810 in |
Dimension (T) | T20 |
Longueur | 148 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clés mâles |
Poids | 17 g |
Longueur du ôté court | 29 |