Eriks
WIHA

WIHA Clés mâles, 366TS Série, 0.05" WD, 13 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:14047712
  • Fabricant:4010995391065
Image 1
Clé mâle coudée TORX®, longue

Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, argent titane, mat. Le traitement de surface assure une protection anti-corrosion idéale sur toute la clé, pas de graissage, ni de cirage nécessaire. Modèle long.

Ajouter à la liste

4,17 €/ Unitéhors TVA

5,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Série
366TS
Type
L-keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
0.05 in
Dimension (T)
T5
Longueur
72 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clés mâles
Poids
1 g
Longueur du ôté court
13