Eriks
WIHA

WIHA Clés mâles, 366BE Série, 29 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12510472
  • Fabricant:4010995323899
Image 1
Clé mâle coudée TORX® à tête sphérique, longue

Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé et traité au phosphate de manganèse. Longue avec géométrie optimisée de la tête pour le vissage jusqu'à un angle de 25°. Toutes les clés sont munies d'un marquage au laser indiquant la taille et le matériau.


Remarque : si la tête sphérique se casse, il est possible de meuler la cassure afin de pouvoir réutiliser la clé.
Ajouter à la liste

5,15 €/ Unitéhors TVA

6,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Série
366BE
Type
L-keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Oui
Dimension (T)
T20
Longueur
148 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clés mâles
Poids
17 g
Longueur du ôté court
29