Eriks
WIHA

WIHA Clés mâles, 363 Série, 7 mm WD, 33 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12567360
  • Fabricant:4010995013202
Image 1
Clé mâle coudée pour TORX®

Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, traité au phosphate de manganèse. Profil fraisé.

Ajouter à la liste

6,92 €/ Unitéhors TVA

8,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Série
363
Type
L-keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
7 mm
Dimension (T)
T40
Longueur
86 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clés mâles
Poids
30 g
Longueur du ôté court
33