Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, traité au phosphate de manganèse. Profil fraisé.
5,71 €/ Unitéhors TVA
6,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | WIHA |
Série | 363 |
Type | L-keys |
Modèle | Métrique |
Tête sphérique | Non |
Ouverture de clé | 6 mm |
Dimension (T) | T30 |
Longueur | 79 mm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Matériau | Acier au chrome-vanadium |
Avec pointeau de centrage | Non |
Avec trou | Non |
Dispositif antivol | Non |
Isolé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Type | Clés mâles |
Poids | 20 g |
Longueur du ôté court | 30 |