Eriks
WIHA

WIHA Clés mâles, 363 Série, 3.5 mm WD, 22 mm Jambe courte, Acier au chrome-vanadium

  • ERIKS:12567355
  • Fabricant:4010995013158
Image 1
Clé mâle coudée pour TORX®

Modèle : en acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, traité au phosphate de manganèse. Profil fraisé.

Ajouter à la liste

4,89 €/ Unitéhors TVA

5,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
WIHA
Série
363
Type
L-keys
Modèle
Métrique
Tête sphérique
Non
Ouverture de clé
3.5 mm
Dimension (T)
T15
Longueur
57 mm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Matériau
Acier au chrome-vanadium
Avec pointeau de centrage
Non
Avec trou
Non
Dispositif antivol
Non
Isolé
Non
Approuvé VDE
Non
Type
Clés mâles
Poids
5 g
Longueur du ôté court
22